889780-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA925MC - 889780

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA925MC - 889780
Rubix:999220630073612
Produttore:889780
EAN:3660338423338
889780-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA925MC - 889780

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento925 mm
Lunghezza esterna943 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889780-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA925MC - 889780


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento925 mm
Lunghezza esterna943 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
3,18 IVA esclusa
/ Unità
3,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione