889800-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1750MC - 889800

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1750MC - 889800
Rubix:999220630073632
Produttore:889800
EAN:3660338423536
889800-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1750MC - 889800

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1750 mm
Lunghezza esterna1772 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889800-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1750MC - 889800


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1750 mm
Lunghezza esterna1772 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
8,95 IVA esclusa
/ Unità
10,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore