889745-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2300MC - 889745

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2300MC - 889745
Rubix:999220630073577
Produttore:889745
EAN:3660338422980
889745-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2300MC - 889745

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2300 mm
Lunghezza esterna2318 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889745-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2300MC - 889745


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2300 mm
Lunghezza esterna2318 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
Materialeepdm
7,90 IVA esclusa
/ Unità
9,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore