CINGHIA MARATHON X AVX 13X1040

Optibelt Marathon 1

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:AVX 13 X 1040
Rubix:999181100022742
Produttore:1684383
EAN:4014486110210
CINGHIA MARATHON X AVX 13X1040

Riepilogo info tecniche

Lunghezza esterna1040 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA MARATHON X AVX 13X1040


Cinghia trapezoidale a fianco aperto, con dentellatura sagomata
Nastri per ventole - bordo grezzo, dentato

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza esterna1040 mm
Altezza10 mm
Materialetessuto di copertura; corda in poliestere a basso allungamento; mescola in gomma policloroprene (striscia ammortizzante); mescola in gomma policloroprene con fibre tessili orientate trasversalmente
Seriemarathon 1 / marathon x
Sezioneavx 13
NormaDIN 7753 (PART 3); ISO 2790; SAE
Codice doganale40103200
24,87 IVA esclusa
/ Unità
30,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione