889919-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPZ 1950 E-GOLD
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPZ1950MC - 889919
Rubix:999220420020968
Produttore:889919
EAN:3660338424724


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1950 mm |
| Lunghezza esterna | 1963 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889919-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPZ 1950 E-GOLD
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1950 mm |
| Lunghezza esterna | 1963 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | epdm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore