889743-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2240MC - 889743

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2240MC - 889743
Rubix:999220630073575
Produttore:889743
EAN:3660338422966
889743-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2240MC - 889743

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2240 mm
Lunghezza esterna2258 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889743-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2240MC - 889743


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2240 mm
Lunghezza esterna2258 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
Materialeepdm
8,75 IVA esclusa
/ Unità
10,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore