889705-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1407MC - 889705

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1407MC - 889705
Rubix:999220630073537
Produttore:889705
EAN:3660338422584
889705-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1407MC - 889705

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1407 mm
Lunghezza esterna1425 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889705-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1407MC - 889705


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1407 mm
Lunghezza esterna1425 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
4,83 IVA esclusa
/ Unità
5,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione