889796-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1600MC - 889796

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1600MC - 889796
Rubix:999220630073628
Produttore:889796
EAN:3660338423499
889796-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1600MC - 889796

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1600 mm
Lunghezza esterna1622 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889796-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1600MC - 889796


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1600 mm
Lunghezza esterna1622 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
7,94 IVA esclusa
/ Unità
9,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore