889935-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ3000MC - 889935

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ3000MC - 889935
Rubix:999220630073747
Produttore:889935
EAN:3660338424885
889935-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ3000MC - 889935

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento3000 mm
Lunghezza esterna3013 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889935-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ3000MC - 889935


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento3000 mm
Lunghezza esterna3013 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
11,85 IVA esclusa
/ Unità
14,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione