889750-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2532MC - 889750

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:880881
Mecaline:XPA2532MC - 889750
Rubix:999220630073582
Produttore:889750
EAN:3660338423031
889750-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2532MC - 889750

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2532 mm
Lunghezza esterna2550 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889750-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2532MC - 889750


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2532 mm
Lunghezza esterna2550 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
€ 23,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione