9644-00690 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA690 QUAD-POWER 4

Quad Power 4 cinghie trapezoidali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:XPA690 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543057
Produttore:964400690
EAN:5414465969935
9644-00690 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA690 QUAD-POWER 4

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento690 mm
Lunghezza esterna708 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9644-00690 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA690 QUAD-POWER 4


Grazie all'innovativa tecnologia a corda a basso allungamento, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 di Gates non richiedono manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, la cinghia Quad-Power 4 V non subisce un forte calo di tensione nelle prime ore dopo l'installazione, quindi non è necessario un periodo di rodaggio o di ritensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM esenti da manutenzione è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Applicazioni

Excellent for Textile Mills;Machine Tool;Food Processing

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento690 mm
Lunghezza esterna708 mm
Codice doganale40103900
15,00 IVA esclusa
/ Unità
18,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione