889747-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2432MC - 889747

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2432MC - 889747
Rubix:999220630073579
Produttore:889747
EAN:3660338423000
889747-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2432MC - 889747

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2432 mm
Lunghezza esterna2450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889747-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2432MC - 889747


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2432 mm
Lunghezza esterna2450 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
8,35 IVA esclusa
/ Unità
10,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore