889793-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1500MC - 889793

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1500MC - 889793
Rubix:999220630073625
Produttore:889793
EAN:3660338423468
889793-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1500MC - 889793

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1500 mm
Lunghezza esterna1522 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889793-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1500MC - 889793


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1500 mm
Lunghezza esterna1522 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
7,51 IVA esclusa
/ Unità
9,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore