889969-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ937MC - 889969

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ937MC - 889969
Rubix:999220630073781
Produttore:889969
EAN:3660338425226
889969-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ937MC - 889969

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento937 mm
Lunghezza esterna950 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889969-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ937MC - 889969


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento937 mm
Lunghezza esterna950 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,74 IVA esclusa
/ Unità
4,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione