889914-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPZ 1850 E-GOLD

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1850MC - 889914
Rubix:999220420020967
Produttore:889914
EAN:3660338424670
889914-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPZ 1850 E-GOLD

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1850 mm
Lunghezza esterna1863 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889914-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPZ 1850 E-GOLD


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1850 mm
Lunghezza esterna1863 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
7,23 IVA esclusa
/ Unità
8,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione