889974-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ987MC - 889974

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ987MC - 889974
Rubix:999220630073786
Produttore:889974
EAN:3660338425271
889974-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ987MC - 889974

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento987 mm
Lunghezza esterna1000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889974-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ987MC - 889974


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento987 mm
Lunghezza esterna1000 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
Materialeepdm
2,72 IVA esclusa
/ Unità
3,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore