889965-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ887MC - 889965

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ887MC - 889965
Rubix:999220630073777
Produttore:889965
EAN:3660338425189
889965-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ887MC - 889965

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento887 mm
Lunghezza esterna900 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889965-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ887MC - 889965


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento887 mm
Lunghezza esterna900 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,47 IVA esclusa
/ Unità
4,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione