889925-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2240MC - 889925

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ2240MC - 889925
Rubix:999220630073737
Produttore:889925
EAN:3660338424786
889925-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2240MC - 889925

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2240 mm
Lunghezza esterna2253 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889925-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2240MC - 889925


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2240 mm
Lunghezza esterna2253 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
6,47 IVA esclusa
/ Unità
7,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione