9643-02410 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ2410/3VX950 QUAD-POWER 4

Cinghia trapezoidale stretta Quad-Power 4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:XPZ2410/3VX950 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543046
Produttore:964302410
EAN:5414465969430
9643-02410 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ2410/3VX950 QUAD-POWER 4

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2410 mm
Lunghezza esterna2410 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9643-02410 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ2410/3VX950 QUAD-POWER 4


Grazie all'innovativa tecnologia del cavo a trazione minima, le cinghie trapezoidali senza nastro Quad-Power 4 di Gates non richiedono manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 non subiscono un grave decadimento della tensione nelle prime ore dopo l'installazione. Non sono quindi necessari né un periodo di rodaggio né un nuovo tensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM SERVICE FREE è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Applicazioni

Heavy-Duty Belt

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2410 mm
Lunghezza esterna2410 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
Codice doganale40103900
€ 33,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione