889923-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2120MC - 889923
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:873583
Mecaline:XPZ2120MC - 889923
Rubix:999220630073735
Produttore:889923
EAN:3660338424762


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2120 mm |
| Lunghezza esterna | 2133 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889923-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2120MC - 889923
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2120 mm |
| Lunghezza esterna | 2133 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore