889814-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2300MC - 889814
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPB2300MC - 889814
Rubix:999220630073642
Produttore:889814
EAN:3660338423673


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2300 mm |
| Lunghezza esterna | 2322 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889814-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2300MC - 889814
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2300 mm |
| Lunghezza esterna | 2322 mm |
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | epdm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore