889966-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ900MC - 889966
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:864469
Mecaline:XPZ900MC - 889966
Rubix:999220630073778
Produttore:889966
EAN:3660338425196


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 900 mm |
| Lunghezza esterna | 913 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889966-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ900MC - 889966
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 900 mm |
| Lunghezza esterna | 913 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore