Riferimenti
Optibelt:XPA 2650 XEP
Rubix:999180500001584
Produttore:1014755
EAN:4044978161987




Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2650 mm |
| Lunghezza esterna | 2668 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA 2650 XEP
Il nuovo optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, esente da manutenzione, è una delle cinghie di trasmissione più potenti del mercato. La struttura innovativa dell'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S apre nuovi spazi di manovra nella costruzione di azionamenti non positivi, anche sui dischi di diametro più piccolo, in intervalli di temperatura estremi e alle velocità più elevate.
Punti di forza
Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 235,85 g |
|---|---|
| Profilo | xpa |
| Lunghezza di orientamento | 2650 mm |
| Lunghezza esterna | 2668 mm |
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Lunghezza interna | 2605 mm |
| Materiale | poliestere |
| Sezione | 12,7x10 |
| 9 mm | |
| 2650 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione