889973-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ975MC - 889973

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ975MC - 889973
Rubix:999220630073785
Produttore:889973
EAN:3660338425264
889973-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ975MC - 889973

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento975 mm
Lunghezza esterna988 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889973-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ975MC - 889973


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento975 mm
Lunghezza esterna988 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,86 IVA esclusa
/ Unità
4,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione