889709-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1457MC - 889709

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1457MC - 889709
Rubix:999220630073541
Produttore:889709
EAN:3660338422621
889709-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1457MC - 889709

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1457 mm
Lunghezza esterna1475 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889709-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1457MC - 889709


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1457 mm
Lunghezza esterna1475 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
5,88 IVA esclusa
/ Unità
7,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione