889772-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA800MC - 889772

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA800MC - 889772
Rubix:999220630073604
Produttore:889772
EAN:3660338423253
889772-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA800MC - 889772

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento800 mm
Lunghezza esterna818 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889772-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA800MC - 889772


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento800 mm
Lunghezza esterna818 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
3,11 IVA esclusa
/ Unità
3,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione