889959-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ812MC - 889959

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ812MC - 889959
Rubix:999220630073771
Produttore:889959
EAN:3660338425127
889959-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ812MC - 889959

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento812 mm
Lunghezza esterna825 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889959-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ812MC - 889959


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento812 mm
Lunghezza esterna825 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,20 IVA esclusa
/ Unità
3,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore