889785-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA982MC - 889785

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA982MC - 889785
Rubix:999220630073617
Produttore:889785
EAN:3660338423383
889785-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA982MC - 889785

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento982 mm
Lunghezza esterna1000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889785-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA982MC - 889785


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento982 mm
Lunghezza esterna1000 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
3,76 IVA esclusa
/ Unità
4,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione