889811-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2180 E-GOLD

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:883644
Mecaline:XPB2180MC - 889811
Rubix:999220420020951
Produttore:889811
EAN:3660338423642
889811-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2180 E-GOLD

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2180 mm
Lunghezza esterna2202 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889811-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2180 E-GOLD


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2180 mm
Lunghezza esterna2202 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
€ 32,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore