889937-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ3170MC - 889937

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ3170MC - 889937
Rubix:999220630073749
Produttore:889937
EAN:3660338424908
889937-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ3170MC - 889937

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento3170 mm
Lunghezza esterna3183 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889937-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ3170MC - 889937


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento3170 mm
Lunghezza esterna3183 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
12,38 IVA esclusa
/ Unità
15,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione