889873-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1137MC - 889873

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1137MC - 889873
Rubix:999220630073688
Produttore:889873
EAN:3660338424267
889873-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1137MC - 889873

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1137 mm
Lunghezza esterna1150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889873-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1137MC - 889873


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1137 mm
Lunghezza esterna1150 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,34 IVA esclusa
/ Unità
4,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore