889921-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2030MC - 889921

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ2030MC - 889921
Rubix:999220630073733
Produttore:889921
EAN:3660338424748
889921-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2030MC - 889921

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2030 mm
Lunghezza esterna2043 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889921-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2030MC - 889921


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2030 mm
Lunghezza esterna2043 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
7,91 IVA esclusa
/ Unità
9,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione