889848-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPC 2650 E-GOLD

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPC2650MC - 889848
Rubix:999220420020959
Produttore:889848
EAN:3660338424014
889848-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPC 2650 E-GOLD

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza esterna2680 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889848-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPC 2650 E-GOLD


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza esterna2680 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza18 mm
Materialeepdm
17,58 IVA esclusa
/ Unità
21,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore