889752-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2607MC - 889752

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2607MC - 889752
Rubix:999220630073584
Produttore:889752
EAN:3660338423055
889752-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2607MC - 889752

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2607 mm
Lunghezza esterna2625 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889752-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2607MC - 889752


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2607 mm
Lunghezza esterna2625 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
9,11 IVA esclusa
/ Unità
11,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione