889896-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1487MC - 889896

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1487MC - 889896
Rubix:999220630073711
Produttore:889896
EAN:3660338424496
889896-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1487MC - 889896

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1487 mm
Lunghezza esterna1500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889896-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1487MC - 889896


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1487 mm
Lunghezza esterna1500 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
5,80 IVA esclusa
/ Unità
7,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione