889698-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1307MC - 889698

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1307MC - 889698
Rubix:999220630073530
Produttore:889698
EAN:3660338422515
889698-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1307MC - 889698

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1307 mm
Lunghezza esterna1325 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889698-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1307MC - 889698


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1307 mm
Lunghezza esterna1325 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
Materialeepdm
5,12 IVA esclusa
/ Unità
6,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione