889725-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1757MC - 889725

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1757MC - 889725
Rubix:999220630073557
Produttore:889725
EAN:3660338422782
889725-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1757MC - 889725

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1757 mm
Lunghezza esterna1775 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889725-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1757MC - 889725


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1757 mm
Lunghezza esterna1775 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
6,80 IVA esclusa
/ Unità
8,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione