889781-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA932MC - 889781

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA932MC - 889781
Rubix:999220630073613
Produttore:889781
EAN:3660338423345
889781-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA932MC - 889781

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento932 mm
Lunghezza esterna950 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889781-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA932MC - 889781


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento932 mm
Lunghezza esterna950 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
3,78 IVA esclusa
/ Unità
4,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione