889706-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1420MC - 889706
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPA1420MC - 889706
Rubix:999220630073538
Produttore:889706
EAN:3660338422591


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1420 mm |
| Lunghezza esterna | 1438 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889706-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1420MC - 889706
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1420 mm |
| Lunghezza esterna | 1438 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione