889828-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3070MC - 889828
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883652
Mecaline:XPB3070MC - 889828
Rubix:999220630073650
Produttore:889828
EAN:3660338423819


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 3070 mm |
| Lunghezza esterna | 3092 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889828-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3070MC - 889828
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 3070 mm |
| Lunghezza esterna | 3092 mm |
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Altezza | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione