889905-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1637MC - 889905

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1637MC - 889905
Rubix:999220630073720
Produttore:889905
EAN:3660338424588
889905-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1637MC - 889905

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1637 mm
Lunghezza esterna1650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889905-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1637MC - 889905


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1637 mm
Lunghezza esterna1650 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
6,39 IVA esclusa
/ Unità
7,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione