890084-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1550MC - 890084

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1550MC - 890084
Rubix:999220630073896
Produttore:890084
EAN:3660338426377
890084-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1550MC - 890084

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1550 mm
Lunghezza esterna1572 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890084-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1550MC - 890084


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1550 mm
Lunghezza esterna1572 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
7,19 IVA esclusa
/ Unità
8,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione