889784-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA969MC - 889784
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883608
Mecaline:XPA969MC - 889784
Rubix:999220630073616
Produttore:889784
EAN:3660338423376


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 969 mm |
| Lunghezza esterna | 987 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889784-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA969MC - 889784
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 969 mm |
| Lunghezza esterna | 987 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione