889899-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1520MC - 889899

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1520MC - 889899
Rubix:999220630073714
Produttore:889899
EAN:3660338424526
889899-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1520MC - 889899

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1520 mm
Lunghezza esterna1533 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889899-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1520MC - 889899


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1520 mm
Lunghezza esterna1533 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
16,15 IVA esclusa
/ Unità
19,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione