889774-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA832MC - 889774
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPA832MC - 889774
Rubix:999220630073606
Produttore:889774
EAN:3660338423277


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 832 mm |
| Lunghezza esterna | 850 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889774-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA832MC - 889774
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 832 mm |
| Lunghezza esterna | 850 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione