889893-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1437MC - 889893

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1437MC - 889893
Rubix:999220630073708
Produttore:889893
EAN:3660338424465
889893-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1437MC - 889893

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1437 mm
Lunghezza esterna1450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889893-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1437MC - 889893


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1437 mm
Lunghezza esterna1450 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
Materialeepdm
5,64 IVA esclusa
/ Unità
6,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore