889742-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2182MC - 889742

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2182MC - 889742
Rubix:999220630073574
Produttore:889742
EAN:3660338422959
889742-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2182MC - 889742

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2182 mm
Lunghezza esterna2200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889742-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2182MC - 889742


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2182 mm
Lunghezza esterna2200 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
7,52 IVA esclusa
/ Unità
9,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore