889758-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2800MC - 889758

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2800MC - 889758
Rubix:999220630073590
Produttore:889758
EAN:3660338423116
889758-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2800MC - 889758

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2800 mm
Lunghezza esterna2818 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889758-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2800MC - 889758


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2800 mm
Lunghezza esterna2818 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
10,94 IVA esclusa
/ Unità
13,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore