889922-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2037MC - 889922

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ2037MC - 889922
Rubix:999220630073734
Produttore:889922
EAN:3660338424755
889922-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2037MC - 889922

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2037 mm
Lunghezza esterna2050 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889922-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2037MC - 889922


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2037 mm
Lunghezza esterna2050 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
Materialeepdm
7,93 IVA esclusa
/ Unità
9,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione