889723-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1732MC - 889723

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1732MC - 889723
Rubix:999220630073555
Produttore:889723
EAN:3660338422768
889723-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1732MC - 889723

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1732 mm
Lunghezza esterna1750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889723-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1732MC - 889723


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1732 mm
Lunghezza esterna1750 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
Materialeepdm
5,95 IVA esclusa
/ Unità
7,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore